Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180650 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 180650 Elektrischer Kontakt
Cimco 180650 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70182488
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180650
EAN/GTIN:
     4021103806500
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
3 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.75 mm²
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, quetschkabelschuh m3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,61*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,77*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,86*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,08288*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,08328*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08395*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,11064*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,11064*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,11064*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,13104*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,13104*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,13104*
Ähnlich
Cimco
180686
ab € 0,21089*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.