Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180606 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180606 Elektrischer Kontakt
Cimco 180606 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70184454
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180606
EAN/GTIN:
     4021103806067
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
cimco quetschkabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
8 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2 mm²
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48492*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75492*
€ 0,89835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66492*
€ 0,79125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62492*
€ 0,74365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56492*
€ 0,67225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54492*
€ 0,64845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48492*
€ 0,57705
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105763
ab € 104,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.