Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180608 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180608 Elektrischer Kontakt
Cimco 180608 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77553371
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180608
EAN/GTIN:
     4021103806081
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
cimco quetschkabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
50 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
9.5 mm²
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0072*
€ 1,19857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9372*
€ 1,11527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8972*
€ 1,06767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8472*
€ 1,00817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,60*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,77*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,86*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 7,56*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,08288*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,08278*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08415*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,11164*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,11064*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,11064*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,13104*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,13104*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,13104*
Ähnlich
Cimco
180686
ab € 0,21089*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.