Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 0734 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 0734 Drahtverbinder Grau
Cimco 18 0734 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74348174
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
8.5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Tiefe
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5471*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8271*
€ 0,98425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6571*
€ 0,78195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,79*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,87*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 0,07502*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,0828*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,0829*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,0831*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,1074*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,1064*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,10919*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180686
ab € 0,208*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.