Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Schoko Bons 200 g Milchschokolade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Schoko Bons 200 g Milchschokolade
Ferrero Kinder Schoko Bons 200 g Milchschokolade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69994527
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     10070399
EAN/GTIN:
     5413548283128
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
33 kcal
138 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
36.6 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
21.2 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
52.2 g
Zuckergehalt (pro 100g)
52.2 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
200 g
Typ
Milchschokolade
Geschmack
Milch
Allergen Typname
Cocoa, Milch
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Gramm (ab € 0,01545* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,26*
€ 5,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,40*
€ 4,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,15*
€ 4,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,99*
€ 4,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,88*
€ 4,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,09*
€ 3,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ferrero
4008400163826
ab € 4,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.