Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Rocher 16 Stück(e) 200 g Milchschokolade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrero Rocher 16 Stück(e) 200 g Milchschokolade
Ferrero Rocher 16 Stück(e) 200 g Milchschokolade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93004524
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     4008400163826
EAN/GTIN:
     4008400163826
Suchbegriffe:
Schoko-Bonbons
Schokobonbons
Schokoladen-Bonbons
Schokoladenbonbons
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
603 kcal
2506 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
42.7 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
14.1 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
44.4 g
Zuckergehalt (pro 100g)
39.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
8.2 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.153 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
200 g
Typ
Milchschokolade
Allergen Typname
Gluten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,454*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 22,27* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,734*
€ 8,275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,124*
€ 6,553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,034*
€ 6,456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,734*
€ 6,135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,524*
€ 5,911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,454*
€ 4,766
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ferrero
10070399
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.