Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 91890 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 91890 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7a SF/UTP (S-FTP)
Goobay 91890 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7a SF/UTP (S-FTP)
Goobay 91890 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7a SF/UTP (S-FTP)
Goobay 91890 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69483755
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91890
EAN/GTIN:
     4040849918902
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Kupferleiter (CU), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH) Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter und eine robuste Kabelummantelung zeichnen unsere Verbindungskabel aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,75478* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,49*
€ 519,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,91*
€ 494,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
53867
ab € 70,18*
Zubehör
Goobay
91891
ab € 140,45*
Zubehör
Goobay
58938
ab € 131,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.