|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-108251203 Herst.-Nr.: 53867 EAN/GTIN: 4040849538674 |
| |
|
|  |  |
 | Sauerstofffreier Kupferleiter (OFC), AWG 23/1 (solid), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der stabile Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.7 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 50 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |  | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer |  | Kabelbrandklasse | Fca |  | AWG Kabelgröße | 23/1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel cat 7 50m, cat7, ethernet-kabel cat 7 |
|  |  |
| |