Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite GuardIT 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite GuardIT 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67655424
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     125046821
EAN/GTIN:
     5414847909283
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Dura-Polyester-Vinyl
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
770 g
Volumen (l)
22.5 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15,6zoll samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.