Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107
Epson SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66463816
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     1620202
EAN/GTIN:
     8715946669878
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
epson printserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
0.339 g
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.