Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05073594001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05073594001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial
Wera 05073594001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65557277
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073594001
EAN/GTIN:
     4013288139177
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
464 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch/imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichten
Chromatierend
Kugelkopf
Ja
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022040001
ab € 0,75*
Zubehör
Wera
05022048001
ab € 3,08*
Zubehör
Wera
05022041001
ab € 0,75*
Zubehör
Wera
05022042001
ab € 0,86*
Zubehör
Wera
05022043001
ab € 1,26*
Zubehör
Wera
05022044001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05022045001
ab € 1,61*
Zubehör
Wera
05022046001
ab € 1,70*
Zubehör
Wera
05022047001
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.