Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Thule EnRoute Medium Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65341526
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203902
EAN/GTIN:
     0085854243902
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1180 g
Volumen (l)
20 l
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Kompatible Produkte
Tablet Notebook DSLR
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.