Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber Oil Pastels 12 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Eberhard Faber Oil Pastels 12 Stück(e)
Eberhard Faber Oil Pastels 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64377391
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     522013
EAN/GTIN:
     4087205220132
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Kräftige und lebendige Farben: Dafür stehen Ölpastellkreiden. Ihre Leuchtkraft verdanken sie hoch konzentrierten Pigmenten. Je mehr Farbschichten man übereinander legt, desto intensiver wird das Ergebnis. Besonders gut eignen sich Ölpastellkreiden unter anderem für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken. Die wasserfesten Farben lassen sich gut mischen. Mit den Fingern oder Pinsel und Terpentin(ersatz) können sie auch vermalt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarben
Gehäuseform
Rund
Leitungsdurchmesser
11 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Bruchfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,27417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
522036
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.