Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²
Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-638966
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041785
EAN/GTIN:
     0010343605435
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Unser Premium Luster Photo Paper eignet sich hervorragend für digitale Grafiken und für alle Epson Original Tinten. Das Druckmedium liefert hoch gesättigte Ausdrucke, indem es maximale Farbdeckung und eine hohe maximale Dichte für echte fotografische Reproduktionen bietet. Seine 0,25-mm-Harzbeschichtung verleiht Ausdrucken ein fotografisches Aussehen und die Hochglanz-Oberfläche wird seit je her von professionellen Fotografen geschätzt. Wie alle innovativen Epson Medien bietet auch dieses Papier eine optimale Auflösung und Farbsättigung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Papiergröße
A3+
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
100 Blätter
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5405 SureColor SC-T5400M 240V SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100N SureColor SC-T5100 SureColor SC-T3405N SureColor SC-T3405 SureColor SC-T3400N SureColor SC-T3400 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3100x 240V SureColor SC-T3100N SureColor SC-T3100 SureColor SC-T3000 SureColor SC-T2100 SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 SureColor SC-P900 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 SureColor SC-P700 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P600 SureColor SC-P5000 SureColor SC-P5000 STD 240V SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P400 SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro WT7900 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 3800 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Photo R3000 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R2000 Epson Stylus Photo R1900 Epson Stylus Photo R1800
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
4680 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 2.998,46*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.023,72*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.352,10*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 596,02*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.092,78*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.215,74*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.534,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.100,95*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.629,25*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.245,24*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 945,60*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 944,89*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.807,42*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.806,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.