Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester
Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester
Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester
Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester
Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester
Tech air Classic Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62359706
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0701V6
EAN/GTIN:
     5060369674439
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
760 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
270 x 40 x 390 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
900 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
14.1 "
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Fronttasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.