Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-513569 Herst.-Nr.: 04323-00008-00 EAN/GTIN: 5060641265485 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 25mm Länge = 50m Modellnummer = 4323 Stärke = 0.13mm Farbe = Beige
Universal-Abdeckband. Universal-Papierabdeckband mit Naturgummiklebstoff. Dieses universal einsetzbare Band ist ideal für jede Aufgabe, bei der Abdeckung erforderlich ist; dazu gehört es, Farbe von bestimmten Bereichen oder Objekten abzuhalten und scharfe saubere Ränder zu erzeugen. Dieses Band lässt sich einfach auf Fenstern, Balken und Oberflächen anbringen und ohne Klebstoffrückstände oder Beschädigungen entfernen. Dieses für verschiedene Oberflächen geeignete Band ist ideal für Maler, Raumgestalter und Heimwerker bei Aufgaben rund um das Haus. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal zum Abdichten, Reparieren, Markieren und für einfache Verpackungen Temperaturbeständig bis 50 °C (kurzzeitig) Sauber abnehmbar, hinterlässt keine Rückstände Lieferung in Rollen von 50 m Dicke: 0,13 mm Leicht zu reißen – Abreißen und Anbringen nach Bedarf. Diese Serie umfasst Folgendes: ; 513-587 513-587 – Breite: 50 mm ; 513-569 513-569 – Breite: 25 mm ; 513-593 513-593 – Breite: 38 mm Typische Anwendungen: Ideal für Anwendungen in Gebäuden wie zum Beispiel: Lackierung Befestigung von Abdeckmaterial Abdichtung, Verpackung und Kennzeichnung Häufig gestellte Fragen Worin besteht der Unterschied zwischen Abdeckband und Panzerband? Abdeckband ist zum Schutz und zum Abschirmen von Bereichen beim Lackieren und Dekorieren bestimmt und besteht in der Regel aus dünnem und leicht zu reißendem Papier. Der Klebstoff sollte ziemlich leicht und ohne Rückstände und Schäden von den meisten Oberflächen zu entfernen sein. Die Rückseite sollte ebenfalls dünn sein und sich leicht an unebene Oberflächen und Formen anpassen. Panzerband dient zum Abdichten von Luftkanälen und ist oft mit Polyethylen beschichtet und sehr robust, flexibel und wasserfest. Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Papier | Klebermaterial: | Naturgummi | Breite: | 25mm | Länge: | 50m | Modellnummer: | 4323 | Stärke: | 0.13mm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, kreppband beige 50m:25 mm tesa, reparaturband tesa, reparaturband 50m, 513569, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 043230000800, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,36* | € 1,85* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,26* | € 1,91* | | | | | | 17 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,61* | € 2,08* | | | | | 8 Tage | | | 72 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,37* | € 2,08* | | | | | 7 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0252* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|