Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2569 Fotopapier A4 Weiß Hoch-Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2569
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2569
EAN/GTIN:
     4004182025697
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit dem Superior Inkjet Fotopapier 2569 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie Ihre Fotos in exzellenter Fotoqualität einfach selbst ausdrucken. 25 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht eine ausgezeichnete Farbbrillianz für ausdrucksstarke, kontrastreiche Fotodrucke - dank hochglänzender Spezialbeschichtung. Die Ausdrucke sind sofort trocken und wischfest. Das Fotopapier mit der Grammatur von 200 g eignet sich ideal für Erinnerungsfotos im Fotoalbum. Das Fotopapier von Avery Zweckform bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Inkjet Druckern.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Chlor
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
210 x 297 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
25 Blätter
Zertifizierung
FSC Mix Credit
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,48*
€ 15,64*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,66*
€ 15,90*
10 Tage
23
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,85*
€ 17,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 21,67*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,4192* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.