Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweckform Inkjet-Fotopapier 2569


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zweckform Inkjet-Fotopapier 2569
Zweckform Inkjet-Fotopapier 2569
Zweckform Inkjet-Fotopapier 2569
Zweckform Inkjet-Fotopapier 2569
Artikel-Nr.:
     3636-2569
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2569
EAN/GTIN:
     4004182025697
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Zweckform Inkjet-Fotopapier 2569

A4, 200 g/m², weiß, hochglänzend, Pack 25 Blatt - Avery Zweckform Superior Inkjet Fotopapier 2569 für hochglänzende Fotodrucke mit ausgezeichneter Farbbrillanz. Ideal zum Druck von Erinnerungsfotos für Fotoalben. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: hochglänzend, Grammatur: 200 g/m², geeignet für Druckertyp: Inkjet, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht (ECF), Ausführung/Eigenschaften: effektive Trockenformel - sofort trocken und wischfest, einseitig beschichtet. Inhalt: 25 Blatt.
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, fotopapier 200g a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, fotos drucken, fotopapier, fotodruck, foto drucken, fotos ausdrucken, din a4 papier, bilder ausdrucken, foto druck, foto ausdrucken, photodruck, fotopapier a4, inkjet papier, papiere, fotopapier 10x15, fotodrucke, din a 4 papier, a4 papier, photopapier, photos drucken, avery, avery zweckform, zweckform, 2569
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,52*
€ 15,71*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,62*
€ 15,97*
10 Tage
31
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,90*
€ 17,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,44*
€ 21,77*
Lager 3636
31
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 29,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,49* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.