Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER2569 Herst.-Nr.: 2569 EAN/GTIN: 4004182025697 |
| |
|
| | |
| - Beeindrucken Sie Verwandte und Freunde mit selbst ausgedruckten Urlaubsfotos
- Superior Inkjet Fotopapier von Avery Zweckform bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken
- Das Fotopapier im A4 Format ermöglicht, dank hochglänzender Spezialbeschichtung, eine ausgezeichnete Farbbrillianz für ausdrucksstarke, kontrastreiche Fotos
- Ausdrucke sind sofort trocken und wischfest
- Das Fotopapier mit der Grammatur von 200 g/qm eignet sich ideal für Erinnerungsfotos im Fotoalbum.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Papiergewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, fotopapier 200g a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, 2569, a4, avery, foto, fotopapier, inkjet, papier, photo, photopapier, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,52* | € 15,71* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,62* | € 15,97* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,90* | € 17,62* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,44* | € 21,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,25* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,476* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|