Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120530 Herst.-Nr.: 2569 EAN/GTIN: 4004182025697 |
| |
|
| | |
| Superior Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, fotopapier 200g a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, fotos drucken, fotopapier, fotodruck, foto drucken, fotos ausdrucken, din a4 papier, bilder ausdrucken, foto druck, foto ausdrucken, photodruck, fotopapier a4, inkjet papier, papiere, fotopapier 10x15, fotodrucke, din a 4 papier, a4 papier, photopapier, photos drucken, avery, avery zweckform, zweckform, 2569 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,52* | € 15,71* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,62* | € 15,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,90* | € 17,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,44* | € 21,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,25* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,4248* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|