Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker XK1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker XK1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Noiseblocker XK1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Noiseblocker XK1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Noiseblocker XK1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6035158
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     XK1
EAN/GTIN:
     4250051904413
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Qualität und Zuverlässigkeit günstig Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst! Detail Informationen: - Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor. - Extra langes Anschlusskabel. - Inkl. 4 Schrauben zur Montage. - Extrem niedrige Startspannung ! - Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb. Höchste Sicherheit: - Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher. - Extrem leise Lager. Höchste Qualität - Lieferumfang Retailverpackt inkl. 4 NB-Slics. - 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.84 W
Nennstrom
0.07 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 140 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 RPM
Produktlebensdauer
80000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
12 dB
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,29*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Noiseblocker
XL1
€ 19,43*
Zubehör
Noiseblocker
XL2
€ 19,44*
Zubehör
Noiseblocker
XLP
€ 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.