|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-6035138 Herst.-Nr.: XL2 EAN/GTIN: 4250051901511 |
| |
|
|  |  |
 | Qualität und Zuverlässigkeit günstig Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst! Detail Informationen: - Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor. - Extra langes Anschlusskabel. - Inkl. 4 Original NB-Slics zur schwingungsfreien werkzeuglosen Montage. - Extrem niedrige Startspannung ! - Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb. Höchste Sicherheit: - Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher - Extrem leise Lager Höchste Qualität - Lieferumfang Retailverpackt inkl. 4 NB-Slics. - 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1.80 W |  | Nennstrom | 0.15 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 120 g | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Kunststoff | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 120 x 25 x 120 mm |  | Drehgeschwindigkeit | 1500 RPM |  | Produktlebensdauer | 80000 h | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse |  | Typ | Ventilator |  | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 21 dB |  | Betriebstemperatur | -10 - 65 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |