Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter Print Server Druckserver Ethernet-LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6034282
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0929080
EAN/GTIN:
     3501170929087
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Der LabelWriter Print Server ermöglicht Ihnen die gemeinsame Nutzung Ihres LabelWriter-Druckers mit Ihren Mitarbeitern; schließen Sie einfach einen Drucker der LabelWriter 400 oder 450-Serie an Ihr Netzwerk an und maximieren Sie die Verwendung Ihres LabelWriter-Etikettendruckers. Problemloses Setup - einfach an eine Stromquelle anschließen, Netzwerkstecker mit Ihrem LabelWriter™-Drucker verbinden und die Software auf einem einzigen Arbeitsplatz installieren. Kein weiteres Kabel erforderlich.

- Die Anzahl der vernetzbaren Workstations ist unbegrenzt.
- Problemloses Setup: Webbasiertes Browser-Setup für eine schnelle Installation.
- Kein weiteres Kabel erforderlich.
- USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
390 g
Protokolle
Web-basiertes Management
Ja
Sonstige Funktionen
Netzwerkfähig
Ja
Schnittstelle
USB
Customs Code
8443321000
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
CD-ROM
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,20*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,38*
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 191,73*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 194,41*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 289,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.