Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! CB-6620 0,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! CB-6620 0,61 m
be quiet! CB-6620 0,61 m
be quiet! CB-6620 0,61 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59937865
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BC080
EAN/GTIN:
     4260052186459
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
234 g
Merkmale
Kabellänge
0.61 m
Anschluss 1
ATX (20+4 pin)
Anschluss 2
ATX (20+4 pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Hauptplatine
Kompatibilität
be quiet! Dark Power Pro 10, Straight Power 10, Pure Power 9+, Power Zone & SFX L Power
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.