Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5957706
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04223 101 401
EAN/GTIN:
     4008496261628
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
V23GA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Produktfarbe
Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28.5 mm
Durchmesser
10.3 mm
Gewicht
8.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
13.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,325*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00377 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,08*
Zubehör
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
00395 101 401
ab € 11,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.