Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Proofing Paper White Semimatte 17" x 100' Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Proofing Paper White Semimatte 17" x 100' Fotopapier
Epson Proofing Paper White Semimatte 17" x 100' Fotopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5886204
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     S042003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
17" x 100'
Druckmaterial - Helligkeit
90 %
Kerngrösse (imperial)
2 "
Merkmale
Mediengewicht
255 g/m²
Druckmedien - Stärke
9.89 µm
Undurchsichtigkeit
96 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.