Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill FA-8500CL7D-8GBSQ Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1066 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill FA-8500CL7D-8GBSQ Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1066 MHz
G.Skill FA-8500CL7D-8GBSQ Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1066 MHz
G.Skill FA-8500CL7D-8GBSQ Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5801154
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     FA-8500CL7D-8GBSQ
EAN/GTIN:
     848354004813
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
7
Speicherspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.