Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-PS112 Druckserver Ethernet-LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-PS112 Druckserver Ethernet-LAN
Longshine LCS-PS112 Druckserver Ethernet-LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5652644
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-PS112
EAN/GTIN:
     4016621004910
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
longshine druckserver
Der LCS–PS112 Printserver verbindet ihre Drucker direkt mit dem Netzwerk und macht sie für jede Workstation im Netz erreichbar. Der LCS–PS112 bietet 2 x USB Druckerports und 1x Parallel Duckerport, um drei Drucker für das gesamte Netzwerk frei zu geben. Der Printserver ist einfach und leicht mit dem PS-Admin-Tool zu konfi-gurieren. Der LCS–PS112 ist die richtige Lösung für kleine Büros, aber auch für Druckerfarmen in Großbüro-Umgebungen. Eigenschaften: - PS-Admin-Tool für die Konfiguration; - Bi-Direktionale Kommunikation; - DHCP Client; - Firmware Upgradebar; - Unterstützt Job Log; - Unterstützt Internetprinting; - Unterstützt HP WebJetAdmin; - Unterstützt Alarm via E-Mail; - Unterstützt Parallel Druck Mode ECP; - Unterstützt Windows Print Monitor Technology; - Management via Web-Interface, Windows-based Tool, Telnet.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor
RDC 2886
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC Class B
Speicher
Flash-Speicher
1 MB
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPX, NetBeui, AppleTalk, LPR, RAW TCP, IPP
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
5V, 2A
Abmessungen (BxTxH)
180 x 100 x 35 mm
Netzwerkfunktionen
Ethernet, Fast Ethernet
Datenrate
10/100 Mbit/s
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
0 - 70 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Windows 95/98/98SE/ME/NT/W2K/XP Mac Linux Unix NetWare
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Weitere Suchbegriffe: druckserver, parallelport druckserver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.