Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1003033 Küchenschere 250 mm Schwarz, Grau, Orange Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1003033 Küchenschere 250 mm Schwarz, Grau, Orange Universal
Fiskars 1003033 Küchenschere 250 mm Schwarz, Grau, Orange Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55485554
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fisch-Schere
Fischschere
Flossen-Schere
Flossenschere
Ein echtes Spezialwerkzeug ist die Geflügelschere aus der Functional Form Serie von Fiskars. Die kräftige, spülmaschinenfeste Schere eignet sich mit ihren rostfreien Stahlklingen der Härte HRC 57 wunderbar zum Häuten, Schneiden und Zerlegen von Geflügel und Wild. Eine Rille in der Klinge ermöglicht sogar das Zerteilen von Knochen. Erleichtert wird das Schneiden durch mehrere Besonderheiten: die gebogenen und gezahnten Klingen, die einstellbare Klingenspannung und nicht zuletzt die SoftgripTM-Griffe mit druckreduzierender Softouch®-Oberfläche. Die Griffschlaufe aus hygienischem Kunststoff ermöglicht bequemes Schneiden für Rechts- und Linkshänder. Bedient werden kann die 25 cm lange und 200 g schwere Geflügelschere ganz einfach mit dem Daumen. Stilistisch fügt sie sich harmonisch in die Formensprache der eleganten Functional Form Serie ein.

Auf unserer Website haben Sie Gelegenheit, sich neben der Geflügelschere auch über die Fischschere und Küchenschere aus der Functional Form Serie von Fiskars zu informieren. Nicht das Richtige dabei? Dann stöbern Sie doch mal bei unseren Classic-Scheren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Zahnklinge
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1057534
€ 25,77*
Sonstiges
Fiskars
1003034
€ 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.