|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-92129464 Herst.-Nr.: 1003034 EAN/GTIN: 6411501997777 |
| |
|
|  |  |
 | Fiskars Functional Form Küchenschere: Funktionaler Alleskönner in zeitgemäßem Look. Funktional, kräftig und zeitgemäß präsentiert sich die 22 cm lange und 99 g leichte Küchenschere aus der Functional Form Serie von Fiskars. Ihre breiten, starken Klingen aus rostfreiem Stahl mit einer Härte von HRC 57 schneiden mühelos durch Papier und Pappe, aber auch durch Kunststoff, Verpackungen und viele weitere Materialien in Küche und Haushalt. Die gezahnte untere Klinge fixiert das Schneidgut und erleichtert zusammen mit der einstellbaren Klingenspannung - das Schneiden. Perfekten Halt bieten dabei die weichen Softouch®-Griffe, die mit ihrer rutschfesten Oberfläche für ein Mehr an Sicherheit sorgen. Die ovale Aussparung zwischen den Griffen dient nicht allein der Optik - mit ihrer Hilfe lassen sich festsitzende Drehverschlüsse (z.B. von Wasserflaschen) problemlos öffnen. Für Rechts- und Linkshänder Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal |  | Produktfarbe | Grau, Edelstahl |  | Material Messer | Edelstahl |  | Materiallgriff | Kunststoff, Gummi |  | Zahnklinge | Ja |  | Anwendbarkeit | Universal |  | Ergonomischer Griff | Ja |  | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 220 mm |  | Gewicht | 99 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |