Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC V series V864Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC V series V864Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC V series V864Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55367375
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004037
EAN/GTIN:
     5028695114906
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Noch bessere Bildqualität für Digital-Signage-Anwendungen und Präsentationen

Das neue NEC MultiSync® V864Q liefert überzeugende Bilder, denn es zeichnet sich durch eine erstklassige Darstellung in UHD-Auflösung und einen reibungslosen Betrieb bei äußerst geringen Betriebskosten aus.

Auf intelligente Weise kombiniert das Display eine ergonomische „pixelfreie“ Wiedergabe mit einer zuverlässigen Farbdarstellung für ausgesprochen realistische Bilder mit erweitertem Kontrast. Dank seiner Helligkeit von 500 cd/m² und einer reflexionsarmen Oberflächenbeschichtung ist bei normalen Lichtverhältnissen eine augenschonende Erkennbarkeit der Inhalte garantiert. Das moderne, schlanke Design passt perfekt zur umgebenden Architektur und lässt sich in praktisch alle Anwendungen und Räumlichkeiten einbinden. Open Modular Intelligence (OMi) ist das intelligenteste Konzept für die Bereitstellung maßgefertigter Digital-Signage-Lösungen, bei dem skalierbare Rechenleistung nahtlos ins Display integriert wird.

Das 86” große Display MultiSync® V864Q liefert großformatige Bilder, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist die perfekte Wahl für Einzelhandelsgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Museen, Gastronomiebereiche und Digital-Signage-Lösungen in Unternehmen sowie für überzeugende Präsentationen in Besprechungs- und Tagungsräumen.

Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtern durchgängig hervorragende Bilder.
Verbesserte Bildqualität – erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels SpectraView Engine.
Modernes und schlankes Design – die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
Anwenderfreundlichkeit – Intelligente Installations-, Betriebs- und Wartungsfunktionen gewährleisten über die gesamte Lebensdauer des Displays hinweg eine präzise Leistung und sparen Zeit, Aufwand sowie Ressourcen.
Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Verarbeitung – zahlreiche Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, darunter DisplayPort, HDMI und ein Option-Slot für OPS-Einschubcomputer, sowie eine automatische Hochskalierung anderer Signale auf UHD sorgen für großformatige „pixelfreie“ Bilder.
Zukunftsorientiert, dank Erweiterung mittels OMi (Open Modular Intelligence) – Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres Displays jederzeit erhöhen, indem sie einfach einen der OPS-Einschubcomputer von NEC, ein Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen für die Zuspielung von Inhalten und mehr Rechenkapazität einbinden.
Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
217 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1928 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
1099 mm
Gewicht
59000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Hochformat
Ja
Randbreite
15.3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
210 kWh
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.488,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.700,03*
€ 4.403,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.667,31*
€ 4.364,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.563,12*
€ 4.240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,33*
€ 4.173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.488,65*
€ 4.151,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005929
ab € 4.668,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.