Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM3250 Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XM3250 Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Lexmark XM3250 Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55230141
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36S0951
EAN/GTIN:
     734646660303
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
9, 10, DL
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
16 - 32 Pfund
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
175000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PostScript
Bitmap-Schriften
OCR-A, OCR-B
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
55 dB
Sonstige Funktionen
Zeichensatz enthalten
Ja
Finishing-Option
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 16.04, Ja, openSUSE 13.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
476.5 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
22300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Netzwerkdrcukmethoden
LPR/LPD, Direct IP, Enhanced IP, Secure IP, FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0, WSD, Pull Printing
Mobile Drucktechnologien
Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232)
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
32 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
64 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
100 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
50 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.427,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,32*
€ 1.868,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,20*
€ 1.861,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,07*
€ 1.801,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,91*
€ 1.756,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,43*
€ 1.698,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.