Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Smartwares 10.045.82 Außenbereich Solarwandleuchte 5000.701
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55171722
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.045.82
EAN/GTIN:
     8711387169960
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Mit der Smartwares 5000.701 Wandlampe beleuchten Sie Ihren Garten mittels Sonnenenergie. Die Lampe hat einen geringen Stromverbrauch und hilft Ihnen dank integriertem Sonnenkollektor und Bewegungssensor, Ihre Energiekosten zu senken.

Die Sonne als Energiequelle
Die Außenleuchte hat oben einen Sonnenkollektor, der sie sogar an bewölkten Tagen in 5 bis 6 Stunden vollständig wieder auflädt. Die Wandleuchte ist vollständig solarbetrieben, so dass keine lästige Verkabelung anfällt. Das heißt, dass sie keinen Strom verbraucht und damit absolut umweltfreundlich ist.

Licht bei Dunkelheit
Das Licht wird bei einbrechender Dunkelheit automatisch eingeschaltet und erzeugt 15 Lumen, so dass Ihre Vorder- und Hintertür stets beleuchtet ist. Sobald jemand am Bewegungsmelder vorbeigeht, wird das Licht heller und erzeugt 75 Lumen. Mit dieser Wandlampe müssen Sie nie wieder das Schlüsselloch suchen, wenn Sie nachts nach Hause kommen.

Warmweißes Licht
Die Edelstahl-Wandleuchte mit IP43-Schutzklasse erzeugt ein warmweißes Licht von 3000 K. Dank des einfachen Befestigungssystems ist die Montage der Lampe ein Kinderspiel.

Lieferumfang:
Smartwares Wandleuchte, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Eingangsspannung
12 - 24 / 100 - 240 V
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Ladezeit
6 h
AC Eingangsspannung
12 - 24 / 100 - 240 V
Merkmale
Intrastat-Code
8711387171710
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
100 °
Distanzerfassung
8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
710 g
Sonstige Funktionen
Tag/ Nachtmodus
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
4
Gesamtleistung
2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
75 lm
Lichtstrom (BGM)
25 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,62*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,62*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,26*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,93*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,90*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,29*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,54*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,32*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 21,07*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.