Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     1609-GWSS004DS-04
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     GWSS004DS-04
EAN/GTIN:
     4260529930004
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

4er-Set Solar Außenwandleuchten Edelstahl, Ø ca. 9 cm, Dämmerungssensor

Setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse schöne Akzente mit diesem 4er Set LED Solar Außenwandleuchten

Die LED Solarlampe ist Dank IP44 für den Außenbereich geeignet und besteht aus wetterfestem Edelstahl.
Das LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 0,5 Watt und 35 Lumen.

Die Solar Außenwandleuchte wird inkl. NiMH Akku (3,2V / 1000mAh) geliefert, welcher voll aufgeladen eine Leuchtdauer von ca. 5 - 8 Stunden hat.
Mittels Dämmerungssensor schaltet sich die Solar Fassadenleuchte automatisch ein und aus, verfügt aber auch über einen separaten Schalter.

Mit einer Höhe von ca. 11,5 cm passen diese Solarleuchten nicht nur in den Garten, sondern auch auf jeden Balkon oder auch den Campingplatz.

* Solar Wandleuchte mit Dämmerungssensor
* inkl. 1 x NiMH Akku 1000mAh 3,2V (nicht vorgeladen)
* inkl. fixiertem Leuchtmittel

Auch zu finden unter: Solar Aussenwandleuchte, Solarleuchten Garten, Solar Wandleuchte Außen, Solarlampen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 35 Lumen = 35 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2600 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 1000 mAh (3,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 5-8 h – Leuchtdauer: ca. 5-8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, solar-leuchte 4er set, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Solarlampen, Solar Außenwandleuchte, Solar Außenwandleuchten, Außenwandleuchten, Fassadenbeleuchtung, Solar Fassadenbeleuchtung, Wandstrahler, Solar Wandstrahler, Außenleuchte, Außenleuchten, Gartewnbeleuchtung, Solarleuchten garten, Solar Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Solar Terrassenbeleuchtung, Gartengestaltung, Balkongestaltung, Dämmerungssensor, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Wohnwagenbeleuchtung, Campingbeleuchtung, Camping Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,73*
€ 78,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.045.82
ab € 15,98*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,59*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,84*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,45*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,51*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 20,92*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.