Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Artikel-Nr.:
     1609-5000S701
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5000S701
EAN/GTIN:
     4260581490454
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Solar LED Außenleuchten 2er SET, IP44 Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt dieses 2er Set attraktiver LED Wandlampen mit integriertem Solarpaneel und Bewegungsmelder sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem nach unten gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die Außenlampen aus wetterbeständigem Edelstahl. Mit einer Höhe von 16cm und einer Ausladung von 14 cm sowie einer Schutzart von IP44 kann Sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden oder der Gartenhütte. Der eingebaute Bewegungssensor leistet dabei gute Dienste, indem er bei Dunkelheit zuverlässig Bewegungen im Radius von 110° auf eine Entfernung von bis zu 8m erfasst.

Und das unabhängig von der Stromversorgung!

Dank des eingebauten Solarpaneels wird der eingebaute Akku tagsüber aufgeladen und Abends schaltet sich die LED Solarlampe automatisch über den Bewegungsmelder oder den Schalter an der Leuchte ein. So können Sie die Wandleuchte überall im Außenbereich montieren.
Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Bewegungsmelder benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wandlampe ist mit einer LED mit 75 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 10,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 75 Lumen = 75 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
30 Sekunden nicht einstellbar
Dauerlichtfunktion:
Dauerlicht: Ja mit einer Lichtstärke von: 15 Lumen
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 h –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Downlight, LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, automatik schalter, außenwandleuchte ip44, LED, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, mit, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Haus, Wandleuchten, Außen, Wandlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Outdoor, Lampen, Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.045.82
ab € 15,98*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,59*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,84*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,45*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,51*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,34*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.