Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     1609-GWSS002DS4
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     GWSS002DS4
EAN/GTIN:
     4260492253926
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor

Setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse schöne Akzente mit diesem 4er-Set Solar-Außenwandleuchten.

Jede Wandleuchte ist Dank IP44 für den Außenbereich geeignet und besteht aus Edelstahl.
Das LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 0,5 Watt hat eine Lichtleistung von 35 Lumen.

Die Solar-Wandleuchten werden inkl. Li-ion Akku (3,2V / 1000mAh) geliefert, welcher voll aufgeladen eine Leuchtdauer von ca. 5 - 8 Stunden hat.

Mit einer Höhe von ca. 12,7 cm passt diese Solarleuchten nicht nur in den Garten, sondern auch auf jeden Balkon oder auch den Campingplatz.

Mittels Dämmerungssensor schalten sich die Außenwandleuchten automatisch ein und aus, verfügt aber auch über einen separaten Schalter.

* 4er-Set Solar-Außenwandleuchten aus Edelstahl
* Dämmerungssensor
* 1 x LED 0,5 Watt
* inkl. 1 x Li-ion Akku 1000mAh 3,2V (nicht vorgeladen)
* Leuchtdauer ca. 5-8 Stunden
* inkl. fixiertem Leuchtmittel

Auch zu finden unter: Solarleuchten, Solarlampen, Solar-Wandleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 13,1 cm, Breite: 8,9 cm, Tiefe: 12,7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 35 Lumen = 35 Lumen
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 h – Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Batterien:
inkl. 1 x Li-ion Akku-Batterien, 1000mAh 3,2V
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, solar-leuchte 4er set, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Solarlampen, Solar Außenwandleuchte, Solar Außenwandleuchten, Außenwandleuchten, Fassadenbeleuchtung, Solar Fassadenbeleuchtung, Wandstrahler, Solar Wandstrahler, Außenleuchte, Außenleuchten, Gartewnbeleuchtung, Solarleuchten garten, Solar Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Solar Terrassenbeleuchtung, Gartengestaltung, Balkongestaltung, Dämmerungssensor, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Wohnwagenbeleuchtung, Campingbeleuchtung, Camping Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.045.82
ab € 15,98*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,59*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,84*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,45*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,34*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 20,92*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.