Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Smartwares GWI-171-MG LED Außen Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55171692
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.048.03
EAN/GTIN:
     8711387169908
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Die Smartwares GWI-171-MG Außenleuchte verleiht Wand, Garten oder Fassade einen modernen Look. Mit ihrer hochwertigen Aluminiumausführung und der integrierten LED-Lampe ist sie die ideale Außenbeleuchtung.

Moderne Wandleuchte
Die Verwendung von hochwertigem Aluminium verleiht der Wandleuchte ein elegantes, modernes Erscheinungsbild Die integrierte LED-Lampe strahlt ein warmes, indirektes Licht ab.

Energieeffizient
Das Leuchtmittel leistet 7 W und 630 Lumen, was in etwa der Lichtabgabe einer 55-W-Glühlampe entspricht. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K wird warmweißes Licht abgegeben. Die Leuchte entspricht der Energieeffizienzklasse A+.

Einfache Montage
Dank des einfachen Befestigungssystems ist die Montage der Leuchte ein Kinderspiel. Die Außenbeleuchtung wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert. Sie entspricht Schutzklasse IP44 und ist somit wetterfest.

Abmessungen: 220 x 155 mm

Lieferumfang:
Wandleuchte, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Moderne Wandleuchte mit hochwertigem AluminiumEnergieeffiziente Lampe mit nur 7 WEinfache Montage mit Bedienungsanleitung und BefestigungszubehörAbmessungen: 220 x 155 mmEnergieeffizienzklasse A+

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
220 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Garten, Terrasse
Glasfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
630 lm
Energie sparend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,17*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,52*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,07*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,86*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,16*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,29*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.