Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26437711
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.010.26
EAN/GTIN:
     8711387094811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Mit der Smartwares 5000.299 Alicante Wandleuchte kommen Sie nie wieder im Dunkeln nach Hause. Die Edelstahl-Außenbeleuchtung hat einen Bewegungssensor, der das Licht einschaltet, wenn ein Bewegungsvorgang erkannt wird. Die Lampe hat einen E27-Sockel für Leuchtmittel bis 60 W.

Individuelle Einstellungsanpassung
Sie können das Licht so einrichten, dass es lange brennt, um Eindringlinge abzuschrecken, oder nur für eine kurze Dauer, um beim Nachhausekommen im Dunkeln das Schlüsselloch zu finden. Mit Hilfe der Drehregler können Sie eine Beleuchtungsdauer zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten und eine Tageslicht-Empfindlichkeit zwischen 10 und 20.000 Lux einstellen. So können Sie die Beleuchtung exakt Ihren Erfordernissen anpassen.

Wählen Sie Ihr perfektes Licht
Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert. Sie hat einen E27-Sockel, der für Leuchtmittel bis 60 Watt geeignet ist. So können Sie Lichtintensität und -temperatur selbst bestimmen, indem Sie das jeweils gewünschte Leuchtmittel verwenden. Die Außenbeleuchtung wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert. Sie entspricht Schutzklasse IP44 und ist somit wetterfest.

Abmessungen: 200 x 140 x 105 mm

Lieferumfang:
Wandlampe, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

Merkmale:Dank der Smartwares 5000.299 Alicante Wandleuchte mit Bewegungssensor kommen Sie nie wieder im Dunkeln nach Hause.Individuelle EinstellungsanpassungDie Lampe hat einen E27-Sockel für Leuchtmittel bis 60 W.Dank Schutzklasse IP44 für den Einsatz im Freien geeignetAbmessungen: 200 x 140 x 105 mm

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
105 mm
Design
Typ
Wandleuchte
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Metal / Glass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Patio
Wetterfestigkeit
Ja
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
1000910
ab € 10,10*
Ähnlich
RANEX
5000.299-2
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.