Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex RA-OUTDOOR6 Wandbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex RA-OUTDOOR6 Wandbeleuchtung E27
Ranex RA-OUTDOOR6 Wandbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14712663
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     RA-OUTDOOR6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
außenleuchte mit bewegungsmelder e2...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bewegungsmelder (Grad)
100 °
Sensor-Abstand
8 m
Sensor-Typ
PIR
Bewegungssensor
Ja
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
960 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
305 mm
Länge (mm)
210 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,59*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,18*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,51*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,84*
Sonstiges
RANEX
10.011.57
ab € 10,51*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,30*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,88*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.