Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171519
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.021.56
EAN/GTIN:
     8711658301075
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Smartwares BE100Z Wandleuchte – Schottlicht – Rund – Schwarz
Die robuste Smartwares BE100Z Wandleuchte eignet sich perfekt als Außenbeleuchtung. Die Leuchte hat ein markantes, solides Gitter, das vor Schäden schützt. Ferner ist die Leuchte mit einem ES/E27-Sockel ausgestattet.

Wählen Sie das optimale Licht
Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert. Sie hat einen ES/E27-Sockel, der für Leuchtmittel bis 60 Watt geeignet ist. So können Sie Lichtintensität und -temperatur selbst bestimmen, indem Sie das jeweils gewünschte Leuchtmittel verwenden.

Einfach zu montieren
Dank Schutzklasse IP44 ist die Lampe für den Außeneinsatz geeignet Außerdem kann sie sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden.

Auf die Smartwares BE100Z Außenleuchte erhalten Sie 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Außenleuchte, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

Merkmale:
Robuste Wandleuchte aus widerstandsfähigem Kunststoff
Stabiles Gitter gegen Beschädigungen
Ausgestattet mit einem ES/E27-Sockel für Leuchtmittel bis 60 W
Dank Schutzklasse IP44 für den Außeneinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27Hs
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,14*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,61*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,43*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 19,97*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Sonstiges
RANEX
10.011.57
ab € 10,47*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,34*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,20*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,78*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.