Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2680 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54421118
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2680
EAN/GTIN:
     790069438950
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
1082.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
44.8 mm
Gewicht
580 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Technische Details
Versandkartonslänge
599 mm
Versandkartonsbreite
293 mm
Versandkartonshöhe
240 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
48 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6050 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1750 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Übermittlungsleistung
26.5 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Zertifizierung
FCC, UL, CE, FCC, UL
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,20*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,15*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 64,78*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,20*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.