Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port Gigabit PoE+ Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DPE-302GE
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-302GE
EAN/GTIN:
     0790069435461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
Der 2-Port Gigabit PoE+ Extender DPE-302GE mit 3 Anschlüssen kann über einen PoE-Switch mit Strom versorgt werden und eignet sich daher ideal für den Einsatz an Orten, an denen keine Steckdose zur Verfügung steht. Mit seiner PoE-Passthrough-Funktion kann er 2 zusätzliche PoE-fähige Geräte versorgen und damit auch die PoE Spannungsversorgung auf weitere 100m verlängern. Bis zu 4 Extender hintereinandergeschaltet ermöglichen eine Gesamtlänge von 500m. Anzahl/Art der Ports: 3 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 2 x 802.3at / 30 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Universal magnetisch / Kunststoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
3
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der PoE-Ports:
3
Max. PoE-Leistung:
30 W
Montageart:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: poe repeater, Extender, Switch, 3-Port, Gigabit, Magnet, Desktop, unmanaged, lüfterlos, PoE, PD, PoE powered, PoE+, 802.3af, 802.3at
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,84*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,92*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,44*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.