Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC P series P754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 650 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC P series P754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 650 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC P series P754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 650 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53130440
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004316
EAN/GTIN:
     5028695114883
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Der Inbegriff von Digital Signage

Modular und skalierbar: Das Display NEC MultiSync® P754Q zeichnet sich durch leistungsstarke Funktionen für eine erstklassige, großformatige Bilddarstellung aus. Vermitteln Sie Ihre Botschaft wirkungsvoll, nahtlos und einfach, um die überzeugendsten Ergebnisse zu erzielen.

Das Display kombiniert auf intelligente Weise eine ergonomische „pixelfreie“ Wiedergabe in UHD-Auflösung mit einer zuverlässigen Farbdarstellung für ausgesprochen realistische Bilder mit erweitertem Kontrast. Dank seiner großen Helligkeit von 650 cd/m² und einer reflexionsarmen Oberflächenbeschichtung sind die Inhalte selbst in sehr hellen Umgebungen garantiert hervorragend erkennbar. Das moderne, schlanke Design ergibt eine elegante digitale Oberfläche, die perfekt zur umgebenden Architektur passt und sich nahtlos in jedes Umfeld einfügt. Mit dem OMi-Konzept (Open Modular Intelligence) lassen sich maßgefertigte Digital-Signage-Lösungen erstellen, indem Raspberry Pi-Module oder OPS-Einschubcomputer mit skalierbarer Rechenleistung nahtlos ins Display eingebunden werden.

Das 75” (190,5 cm) große MultiSync® P754Q ist die perfekte Wahl, wenn Sie großzügige Bildflächen für hell erleuchtete Einzelhandelsgeschäfte, Passagierinformationssysteme und andere öffentliche Orte sowie farbkritische Referenzanwendungen für Wissenschaft, Medien und Leitstände benötigen.

Hervorragend erkennbare Inhalte in hell erleuchteten Umgebungen – dank der großen Helligkeit von 650 cd/m² und der reflexionsarmen Oberflächenbeschichtung des Bildschirms werden die Bilder erstklassig dargestellt. Selbst bei wechselnden und anspruchsvollen Umgebungslichtverhältnissen sind die Botschaften deutlich erkennbar.
Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtern durchgängig hervorragende Bilder.
Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Verarbeitung – zahlreiche Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, darunter DisplayPort, HDMI und ein Option-Slot für OPS-Einschubcomputer, sowie eine automatische Hochskalierung anderer Signale auf UHD sorgen für großformatige „pixelfreie“ Bilder.
Zukunftsorientiert, dank Erweiterung mittels OMi (Open Modular Intelligence) – Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres Displays jederzeit erhöhen, indem sie einfach einen der OPS-Einschubcomputer von NEC, ein Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen für die Zuspielung von Inhalten und mehr Rechenkapazität einbinden.
Verbesserte Bildqualität – erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels SpectraView Engine.
Modernes und schlankes Design – die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
650 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
190 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1681 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
959 mm
Gewicht
53000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Hochformat
Ja
Randbreite
14.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.816,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.969,26*
€ 7.103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.928,67*
€ 7.055,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.847,51*
€ 6.958,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.820,45*
€ 6.926,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.816,84*
€ 6.922,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,45*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 575,54*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.