Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC C series C751Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEC C series C751Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC C series C751Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53130435
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004315
EAN/GTIN:
     5028695114869
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Erstklassige Bilder für Präsentationen und Digital-Signage-Lösungen

Bereichern Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen mit hochauflösenden UHD-Bildern. Entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität und Betriebssicherheit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten und langer Lebensdauer.

Haze Level der Profiklasse sorgen für eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte ohne störende Reflexionen, und mit einer Helligkeit von bis zu 350 cd/m² erfüllt die NEC MultiSync® C-Serie die Anforderungen moderner Besprechungsräume. Schlanke Rahmen und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild harmonieren mit moderner Architektur und fügen sich perfekt in die Raumgestaltung ein. Dank der eingebetteten Bürofunktionen lassen sich spontan Besprechungen abhalten, ohne dass zuvor erst das Displaysystem aufgebaut werden muss. Die automatische Aktivierung, sobald eine Verbindung besteht, ist nur eine von zahlreichen Funktionen, die zu mehr Effizienz bei Besprechungen beiträgt.

Der NEC MultiSync®C751Qeignet sich für souveräne Präsentationen bei Besprechungen mit bis zu 12 Teilnehmern. Einzelhändler und Einrichtungen des Hotel- und Gastgewerbes können durch Digital-Signage-Lösungen ihren Umsatz steigern.

Zukunftsorientiert, dank Erweiterung mittels OMi (Open Modular Intelligence) – Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres Displays jederzeit erhöhen, indem sie einfach einen der OPS-Einschubcomputer von NEC, ein Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen für die Zuspielung von Inhalten und mehr Rechenkapazität einbinden.
Modernes und schlankes Design – die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtern durchgängig hervorragende Bilder.
Anwenderfreundlichkeit – Intelligente Installations-, Betriebs- und Wartungsfunktionen gewährleisten über die gesamte Lebensdauer des Displays hinweg eine präzise Leistung und sparen Zeit, Aufwand sowie Ressourcen.
Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Verarbeitung – zahlreiche Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, darunter DisplayPort, HDMI und ein Option-Slot für OPS-Einschubcomputer, sowie eine automatische Hochskalierung anderer Signale auf UHD sorgen für großformatige „pixelfreie“ Bilder.
Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1649.7 x 927.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.27 cm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1681 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
53000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
314 kWh
Hochformat
Ja
Randbreite
14.8 mm
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
215 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
FLV, MOV, MP4, MPG, WMV
Unterstützte Audioformate
LPCM, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.939,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.939,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.205,03*
€ 3.813,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.171,74*
€ 3.774,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.060,37*
€ 3.641,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.997,14*
€ 3.566,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.939,56*
€ 3.498,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005929
ab € 4.113,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.