Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC V series V754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC V series V754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC V series V754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53130433
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004317
EAN/GTIN:
     5028695114876
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Noch bessere Bildqualität für Digital-Signage-Anwendungen und Präsentationen

Das neue NEC MultiSync® V754Q liefert überzeugende Bilder, denn es zeichnet sich durch eine erstklassige Darstellung in UHD-Auflösung und einen reibungslosen Betrieb bei äußerst geringen Betriebskosten aus.

Auf intelligente Weise kombiniert das Display eine ergonomische „pixelfreie“ Wiedergabe mit einer zuverlässigen Farbdarstellung für ausgesprochen realistische Bilder mit erweitertem Kontrast. Dank seiner Helligkeit von 500 cd/m² und einer reflexionsarmen Oberflächenbeschichtung ist bei normalen Lichtverhältnissen eine augenschonende Erkennbarkeit der Inhalte garantiert. Das moderne, schlanke Design passt perfekt zur umgebenden Architektur und lässt sich in praktisch alle Anwendungen und Räumlichkeiten einbinden. Open Modular Intelligence (OMi) ist das intelligenteste Konzept für die Bereitstellung maßgefertigter Digital-Signage-Lösungen, bei dem skalierbare Rechenleistung nahtlos ins Display integriert wird.

Das 75” große Display MultiSync® V754Q liefert großformatige Bilder, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist die perfekte Wahl für Einzelhandelsgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Museen, Gastronomiebereiche und Digital-Signage-Lösungen in Unternehmen sowie für überzeugende Präsentationen in Besprechungs- und Tagungsräumen.

Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtern durchgängig hervorragende Bilder.
Verbesserte Bildqualität – erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels SpectraView Engine.
Modernes und schlankes Design – die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
Anwenderfreundlichkeit – Intelligente Installations-, Betriebs- und Wartungsfunktionen gewährleisten über die gesamte Lebensdauer des Displays hinweg eine präzise Leistung und sparen Zeit, Aufwand sowie Ressourcen.
Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Verarbeitung – zahlreiche Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, darunter DisplayPort, HDMI und ein Option-Slot für OPS-Einschubcomputer, sowie eine automatische Hochskalierung anderer Signale auf UHD sorgen für großformatige „pixelfreie“ Bilder.
Zukunftsorientiert, dank Erweiterung mittels OMi (Open Modular Intelligence) – Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres Displays jederzeit erhöhen, indem sie einfach einen der OPS-Einschubcomputer von NEC, ein Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen für die Zuspielung von Inhalten und mehr Rechenkapazität einbinden.
Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1649.7 x 927.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.27 cm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1681 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
53000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
248 kWh
Hochformat
Ja
Randbreite
14.8 mm
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
FLV, MOV, MP4, MPG, WMV
Unterstützte Audioformate
LPCM, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.476,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,36*
€ 4.361,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.634,19*
€ 4.324,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.534,74*
€ 4.206,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.481,38*
€ 4.142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.476,57*
€ 4.137,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005929
ab € 4.669,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.