Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52941418
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX16GX4M1A2666C18
EAN/GTIN:
     843591077187
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Leistungsstarke DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation
Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen mit Intel-Kernen der sechsten Generation entwickelt. Die IC-Karten wurden speziell für ihr Leistungspotenzial ausgewählt. Um die größere Geschwindigkeit auszunutzen, ist keine Konfiguration erforderlich. Einfach einsetzen und fertig!

Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs
Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Automatisches Übertakten für automatische Höchstleistung
Die meisten Notebook- und Laptop-PCs wählen für die bestmögliche Leistung bei 100%-iger Stabilität automatisch die höchsten, zuverlässigen Übertaktungseinstellungen aus. In den meisten Fällen entfällt die manuelle Konfiguration. Die Aufrüstung auf DRAM der Vengeance Series ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr System mit einem sofortigen Geschwindigkeitsschub auf Trab zu bringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair ddr4 so-dimm 16gb, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.