Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage ME120TK 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage ME120TK 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Jenimage ME120TK 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-48549748
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ME120TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die JI-ME120TK verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Der LCD Arm ist an dem Stahlrohr an einem beliebigen Punkt, gemäß Ihrer individuellen Anforderungen fixierbar. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihres Monitors sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung.

- mit 2-Punkt Teleskopfunktion: einfache Positionierung des LCD-Monitors für einen idealen Betrachtungswinkel und -abstand
- bei Nichtbenutzung: Monitor zur Seite verschiebbar
- Ermöglichung einer flexiblen Ansichtsform dank 360°-Rotation
- kippbar von -90° bis +45°
- individuelle Höheneinstellung von 0 bis 31 cm
- denkbar einfache Montage und Demontage
- cleveres, integriertes Kabelmanagement für verdeckte Kabel
- dekoratives Design
- druckgegossene Aluminiumstruktur
- Tischklemme

Die JI-ME120TK vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 310 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Drehwinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
3050 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
JI-ZBLAP01
€ 21,57*
Zubehör
Quinta
JI-ZBPRO01
€ 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.