Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Memory JetRam 1024MB SODIMM DDR2 667MHz Speichermodul 1 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend Memory JetRam 1024MB SODIMM DDR2 667MHz Speichermodul 1 GB ECC
Transcend Memory JetRam 1024MB SODIMM DDR2 667MHz Speichermodul 1 GB ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-484593
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM488Q643A-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
4
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Überprüfungsbreite
8 Bit
Speicherspannung
1.8 V
Bleiüberzug
Gold
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 66,997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.