Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47621812
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2495WSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570116249
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein 24“ (61.13 cm) Ultra Slim Monitor mit IPS-Panel Technologie im 16:10 Format
Der XUB2492WSU bietet hervorragende Leistung bei CAD- und Grafikanwendungen und ist somit ideal für Universitäten oder Firmen mit technischen Anwendungen oder Finanzmärkte geeignet. Der ProLite XUB2492WSU verfügt über eine IPS-Panel Technologie, die einen großen Betrachtungswinkel ermöglicht. Die native Bildschirmauflösung von 1920 x 1200 und ein höhenverstellbarer Monitorfuß für eine Hochformatfunktion, garantieren Ihnen einen hohen Bedienkomfort.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

HAS + PIVOT
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

BLAUES LICHT MINDERER
Wie wir alle wissen, verursacht das lange Arbeiten am Bildschirm (vor allem aus kurzer Entfernung) eine Ermüdung der Augen. Diese Wirkung ist bei den PC Monitoren stärker als bei den Fernsehern. Einer der Faktoren für dieses Phänomen ist der Blaulicht Anteil des Bildschirms. Die Verringerung des Blaulichtanteils, die ausgestrahlt wird, ermöglicht, dass unsere Augen sich weniger müde fühlen. Wir erreichen dies durch die Anpassung der Helligkeit des Monitors und der Farbtemperatur mit der neuen "blue light reducer" Funktion, die über die OSD-Menue des Monitiors leicht einzuschalten ist.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Wollen Sie mit Freunden spielen? Verwenden Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Wollen Sie niemanden stören? Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse und drehen Sie die Lautstärke hoch.

OVERDRIVE ON / OFF
Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-160 - 160 °
Neigungsverstellung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Plug
Ja
Neigungswinkelbereich nach oben
0 - 22 °
Neigungswinkelbereich nach unten
0 - 5 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
532 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397 mm
Gewicht (mit Ständer)
5880 g
Breite (ohne Standfuß)
532 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
350.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.1 A
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TUV-Bauart, VCCI-B, TCO, PSE, CU
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Kein Flimmern
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
46 - 66 Hz
Separate H/V-Sync
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.