Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Artikel-Nr.:
     767-SO-60489
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11953
EAN/GTIN:
     4040849119538
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT Fensterdurchführung
lnb goobay
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Braun
Impedanz
75 Ohm
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Weitere Suchbegriffe: lnb
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
375
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,85*
€ 5,90*
4 Tage
8
pro Stück
€ 9,45*
ab € 4,04*
€ 6,18*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,88*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 17,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,30*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,19*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,29*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,85*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 6,99*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,12*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.